WERA - 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 12 x 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05060238001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 12 mm
Länge - 65 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288031495
Sonepar Artikelnummer
120617770
Hersteller Artikelnummer
05060238001
Hersteller Typ
05060238001
Hersteller Artikel Nr.:
05060238001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
65 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.053 kg


