Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 869/4 Steckschlüsseleinsätze, 7 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 869/4 Steckschlüsseleinsätze, 7 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05060402001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schlüsselweite - 7 mm

  • Länge - 50 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288100962

Sonepar Artikelnummer

120617734

Hersteller Artikelnummer

05060402001

Hersteller Typ

05060402001

Hersteller Artikel Nr.:

05060402001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

7 mm

Länge:

50 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.022 kg

Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Mit 1/4'' Sechskant-Antrieb. Unmagnetische Ausführung. Metrisch. Unmagnetische Ausführung. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.