Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135225001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Schlüsselweite - 3 mm

  • Länge - 44 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288190499

Sonepar Artikelnummer

120617793

Hersteller Artikelnummer

05135225001

Hersteller Typ

05135225001

Hersteller Artikel Nr.:

05135225001

Anschlussmaß:

sonstige

Schlüsselweite:

3 mm

Länge:

44 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Für Schlagschrauber:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.006 kg

Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Halfmoon, 4 mm. Unmagnetische Ausführung. Metrisch. Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Unmagnetische Ausführung.