WERA - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits, -- x 1/4 x 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05066646001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 32 mm
Schraubsystem - Torq-Set
Bitgröße - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288033192
Sonepar Artikelnummer
120617622
Hersteller Artikelnummer
05066646001
Hersteller Typ
05066646001
Hersteller Artikel Nr.:
05066646001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
32 mm
Schraubsystem:
Torq-Set
Bitgröße:
30 mm
Klingenstärke:
11 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.014 kg


