Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, -- x 1/4 x 32 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, -- x 1/4 x 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05066654001

  • Anschlussmaß - 5/16 Zoll

  • Gesamtlänge - 32 mm

  • Schraubsystem - Torq-Set

  • Bitgröße - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288033208

Sonepar Artikelnummer

120617662

Hersteller Artikelnummer

05066654001

Hersteller Typ

05066654001

Hersteller Artikel Nr.:

05066654001

Anschlussmaß:

5/16 Zoll

Gesamtlänge:

32 mm

Schraubsystem:

Torq-Set

Bitgröße:

30 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.011 kg

Für TORQ-SET Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer. 5/16'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 2). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Hochwertige Bits für TORQ-SET-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. Zähhart, für den universellen Einsatz. 5/16''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.