Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 872/9 Bits für Microstix® Schrauben, 1 x 44 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 872/9 Bits für Microstix® Schrauben, 1 x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05066854001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 44 mm

  • Schraubsystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288179326

Sonepar Artikelnummer

120617711

Hersteller Artikelnummer

05066854001

Hersteller Typ

05066854001

Hersteller Artikel Nr.:

05066854001

Anschlussmaß:

sonstige

Größe:

1

Gesamtlänge:

44 mm

Schraubsystem:

sonstige

Anschlussmaß:

4 mm

Klingenstärke:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.003 kg

Bits für Microstix Schrauben. 4 mm Halfmoon-Antrieb. Harte Ausführung. Bits für Microstix Schrauben mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss.