WERA - 8740 A VDE HF Hex-Plus 3,0 x 45 mm Zyklop Bitnuss, 1/4''-Antrieb, Haltefunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005900001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Maß - 3 mm
Länge - 153 mm
Klingenlänge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233684
Sonepar Artikelnummer
121252647
Hersteller Artikelnummer
05005900001
Hersteller Typ
05005900001
Hersteller Artikel Nr.:
05005900001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Maß:
3 mm
Länge:
153 mm
Klingenlänge:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.026 kg


