WERA - 8740 A VDE HF Hex-Plus 8,0 x 47 mm Zyklop Bitnuss, 1/4''-Antrieb, Haltefunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005904001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 160 mm
Klingenlänge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233721
Sonepar Artikelnummer
121252651
Hersteller Artikelnummer
05005904001
Hersteller Typ
05005904001
Hersteller Artikel Nr.:
05005904001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
160 mm
Klingenlänge:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.030 kg


