WERA - 8740 C HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004201001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184283
Sonepar Artikelnummer
120536050
Hersteller Artikelnummer
05004201001
Hersteller Typ
05004201001
Hersteller Artikel Nr.:
05004201001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
1.129 kg


