WERA - 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4''-Antrieb, TX 10 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003390001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219602
Sonepar Artikelnummer
120997634
Hersteller Artikelnummer
05003390001
Hersteller Typ
05003390001
Hersteller Artikel Nr.:
05003390001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
100 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Klingenlänge:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.021 kg


