WERA - 8767 A TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4''-Antrieb, TX 20 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003391001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219619
Sonepar Artikelnummer
120997646
Hersteller Artikelnummer
05003391001
Hersteller Typ
05003391001
Hersteller Artikel Nr.:
05003391001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
100 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Klingenlänge:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.022 kg


