WERA - 8767 A VDE HF TX 10 x 45 mm Zyklop Bitnuss, 1/4''-Antrieb, Haltefunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005920001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 153 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233738
Sonepar Artikelnummer
121252652
Hersteller Artikelnummer
05005920001
Hersteller Typ
05005920001
Hersteller Artikel Nr.:
05005920001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
153 mm
Mit Loch:
Nein
Durchmesser:
18 mm
Klingenlänge:
9 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.028 kg


