WERA - 8767 A VDE HF TX 20 x 45 mm Zyklop Bitnuss, 1/4''-Antrieb, Haltefunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005922001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 153 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233752
Sonepar Artikelnummer
121252654
Hersteller Artikelnummer
05005922001
Hersteller Typ
05005922001
Hersteller Artikel Nr.:
05005922001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
153 mm
Mit Loch:
Nein
Durchmesser:
18 mm
Klingenlänge:
9 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.028 kg


