WERA - 8767 C TX HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004202001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 9
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184276
Sonepar Artikelnummer
120536051
Hersteller Artikelnummer
05004202001
Hersteller Typ
05004202001
Hersteller Artikel Nr.:
05004202001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
9
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
9
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
1.098 kg


