Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4, 1/4 x 1/4 x 37 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4, 1/4 x 1/4 x 37 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003529001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 106 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121035

Sonepar Artikelnummer

120618380

Hersteller Artikelnummer

05003529001

Hersteller Typ

05003529001

Hersteller Artikel Nr.:

05003529001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

106 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.034 kg

1/4'' Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für schnellen Bitwechsel. Geeignet für 1/4'' Sechskant-Bits (Wera Anschluss-Reihen 1 und 4). Chrom-Vanadium. Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Für 1/4'' Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Schnellwechselfutter.