Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8, 1/4 x 3/8 x 44 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8, 1/4 x 3/8 x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003590001

  • Länge - 111 mm

  • Anschlussmaß Werkzeugseite - 3/8 Zoll

  • Anschlussmaß Werkzeugseite - 9.5 mm

  • Größe Abtrieb (Bit) - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121301

Sonepar Artikelnummer

120618491

Hersteller Artikelnummer

05003590001

Hersteller Typ

05003590001

Hersteller Artikel Nr.:

05003590001

Länge:

111 mm

Anschlussmaß Werkzeugseite:

3/8 Zoll

Anschlussmaß Werkzeugseite:

9.5 mm

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.050 kg

3/8'' Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für schnellen Bitwechsel. Geeignet für 1/4'' Sechskant-Bits (Wera Anschluss-Reihen 1 und 4). Chrom-Vanadium. Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Für 1/4'' Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Schnellwechselfutter.