Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8789 A Zyklop-Quergriff, 1/4, 1/4 x 110 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8789 A Zyklop-Quergriff, 1/4, 1/4 x 110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003524001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 110 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121493

Sonepar Artikelnummer

120618375

Hersteller Artikelnummer

05003524001

Hersteller Typ

05003524001

Hersteller Artikel Nr.:

05003524001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

110 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.052 kg

1/4'' Zyklop-Quergriff mit verschiebbarem Antrieb. Für 1/4'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Chrom-Vanadium, mattverchromt. Für höhere Drehmomentübertragung. Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/4''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertigem mattverchromtem Chrom-Vanadium.