Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8, 3/8 x 165 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8, 3/8 x 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003581001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)

  • Länge - 232 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121516

Sonepar Artikelnummer

120618494

Hersteller Artikelnummer

05003581001

Hersteller Typ

05003581001

Hersteller Artikel Nr.:

05003581001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Vierkant:

10 mm (3/8 Zoll)

Länge:

232 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

9.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.160 kg

3/8'' Zyklop-Quergriff mit verschiebbarem Antrieb. Für 3/8'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Chrom-Vanadium, mattverchromt. Für höhere Drehmomentübertragung. Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 3/8''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertigem mattverchromtem Chrom-Vanadium.