Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2, 1/2 x 250 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2, 1/2 x 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003636001

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)

  • Länge - 250 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121530

Sonepar Artikelnummer

120618590

Hersteller Artikelnummer

05003636001

Hersteller Typ

05003636001

Hersteller Artikel Nr.:

05003636001

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Vierkant:

12,5 mm (1/2 Zoll)

Länge:

250 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

12.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.368 kg

1/2'' Zyklop-Quergriff mit verschiebbarem Antrieb. Für 1/4'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Chrom-Vanadium, mattverchromt. Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/2''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertigem mattverchromtem Chrom-Vanadium.