Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 879/4 Eindrehwerkzeug mit Innengewinde, M 8 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 879/4 Eindrehwerkzeug mit Innengewinde, M 8 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135903001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Schraubsystem - sonstige

  • Bitgröße - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288035059

Sonepar Artikelnummer

120617795

Hersteller Artikelnummer

05135903001

Hersteller Typ

05135903001

Hersteller Artikel Nr.:

05135903001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

50 mm

Schraubsystem:

sonstige

Bitgröße:

8 mm

Klingenbreite:

12 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.023 kg

Eindrehwerkzeug mit Innengewinde für Stockschrauben und Gewindestangen. Mit 1/4'' Sechskant-Antrieb. Abtrieb mit Innengewinde. Eindrehwerkzeug mit Innengewinde für Stockschrauben und Gewindestangen. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.