WERA - 8790 A VDE 12,0 VDE-isolierter Steckschlüsseleinsatz, 1/4''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005938001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 12 mm
Länge - 153 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233882
Sonepar Artikelnummer
121252644
Hersteller Artikelnummer
05005938001
Hersteller Typ
05005938001
Hersteller Artikel Nr.:
05005938001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
153 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.034 kg


