WERA - 8790 A VDE 8,0 VDE-isolierter Steckschlüsseleinsatz, 1/4''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005935001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 8 mm
Länge - 150 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233851
Sonepar Artikelnummer
121252641
Hersteller Artikelnummer
05005935001
Hersteller Typ
05005935001
Hersteller Artikel Nr.:
05005935001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
150 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.026 kg


