WERA - 8790 A VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 1/4''-Antrieb, 4,5 x 41 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005929001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 4.5 mm
Länge - 41 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288235411
Sonepar Artikelnummer
121391820
Hersteller Artikelnummer
05005929001
Hersteller Typ
05005929001
Hersteller Artikel Nr.:
05005929001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
4.5 mm
Länge:
41 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.024 kg


