WERA - 8790 B Impaktor Deep 1/4'' Steckschlüsseleinsatz, 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005564001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 132 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233394
Sonepar Artikelnummer
121252678
Hersteller Artikelnummer
05005564001
Hersteller Typ
05005564001
Hersteller Artikel Nr.:
05005564001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
132 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.066 kg


