WERA - 8790 B Impaktor Deep 11,0 Steckschlüsseleinsatz, 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005552001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 11 mm
Länge - 130 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233103
Sonepar Artikelnummer
121252664
Hersteller Artikelnummer
05005552001
Hersteller Typ
05005552001
Hersteller Artikel Nr.:
05005552001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
130 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.088 kg


