WERA - 8790 B Impaktor Deep 5/16'' Steckschlüsseleinsatz, 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005565001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 132 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233400
Sonepar Artikelnummer
121252679
Hersteller Artikelnummer
05005565001
Hersteller Typ
05005565001
Hersteller Artikel Nr.:
05005565001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
132 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/16 Zoll
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.077 kg


