WERA - 8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005581001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233912
Sonepar Artikelnummer
121252677
Hersteller Artikelnummer
05005581001
Hersteller Typ
05005581001
Hersteller Artikel Nr.:
05005581001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
14
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
2.126 kg


