WERA - 8790 B Impaktor Deep Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005580001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233639
Sonepar Artikelnummer
121252661
Hersteller Artikelnummer
05005580001
Hersteller Typ
05005580001
Hersteller Artikel Nr.:
05005580001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
14
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
2.094 kg


