WERA - 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb 1''x32mm 05005526001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005526001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 100 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288227492
Sonepar Artikelnummer
121131699
Hersteller Artikelnummer
05005526001
Hersteller Typ
05005526001
Hersteller Artikel Nr.:
05005526001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
100 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.144 kg


