WERA - 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb 13/16''x32mm 05005523001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005523001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 100 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288227461
Sonepar Artikelnummer
121131696
Hersteller Artikelnummer
05005523001
Hersteller Typ
05005523001
Hersteller Artikel Nr.:
05005523001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
100 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
13/16 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.102 kg


