WERA - 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb 15x30mm 05005506001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005506001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 97 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288227270
Sonepar Artikelnummer
121131679
Hersteller Artikelnummer
05005506001
Hersteller Typ
05005506001
Hersteller Artikel Nr.:
05005506001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
97 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.054 kg


