Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8790 C Impaktor Deep Set 1, 11-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8790 C Impaktor Deep Set 1, 11-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004841001

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 11

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288224088

Sonepar Artikelnummer

121090936

Hersteller Artikelnummer

05004841001

Hersteller Typ

05004841001

Hersteller Artikel Nr.:

05004841001

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

11

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

11

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

2.976 kg

Lange 1/2" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen. Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten. Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Set mit 11 Impaktor Deep Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Lange Ausführung für tiefliegende Verschraubungen und überstehende Gewindestangen. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.