WERA - 8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb, 14 x 83 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004831001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 14 mm
Länge - 150 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221933
Sonepar Artikelnummer
120997594
Hersteller Artikelnummer
05004831001
Hersteller Typ
05004831001
Hersteller Artikel Nr.:
05004831001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
150 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.169 kg


