WERA - 8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb, 16 x 83 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004833001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 16 mm
Länge - 150 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221957
Sonepar Artikelnummer
120997576
Hersteller Artikelnummer
05004833001
Hersteller Typ
05004833001
Hersteller Artikel Nr.:
05004833001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
150 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.170 kg


