WERA - 8790 C Wheel Impaktor 17,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004590001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 17 mm
Länge - 155 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210739
Sonepar Artikelnummer
120796338
Hersteller Artikelnummer
05004590001
Hersteller Typ
05004590001
Hersteller Artikel Nr.:
05004590001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
155 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.225 kg


