WERA - 8790 C Wheel Impaktor 19,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004591001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 19 mm
Länge - 155 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210746
Sonepar Artikelnummer
120796339
Hersteller Artikelnummer
05004591001
Hersteller Typ
05004591001
Hersteller Artikel Nr.:
05004591001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
155 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Ja
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.221 kg


