WERA - 8790 C Wheel Impaktor 21,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004592001
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.263 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210753
Sonepar Artikelnummer
120796340
Hersteller Artikelnummer
05004592001
Hersteller Typ
05004592001
Hersteller Artikel Nr.:
05004592001
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.263 kg
Für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2'' Antrieb. Robuste Impaktor-Ausführung für extrem hohe Beanspruchung. Freilaufende äußere Kunststoffhülse zum Schutz der Felge beim Radwechsel. Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche. Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Impaktor-Steckschlüsseleinsatz, 1/2'', für den Einsatz mit Schlagschraubern; mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit, bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz.


