WERA - 8790 HMA Zyklop Nuss 11,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003510001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 11 mm
Länge - 90 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120175
Sonepar Artikelnummer
120618294
Hersteller Artikelnummer
05003510001
Hersteller Typ
05003510001
Hersteller Artikel Nr.:
05003510001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
90 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
9/16 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.025 kg


