Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8794 A Zyklop-Wobble-Verlängerung, 1/4, 1/4 x 56 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8794 A Zyklop-Wobble-Verlängerung, 1/4, 1/4 x 56 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003527001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 122 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121080

Sonepar Artikelnummer

120618379

Hersteller Artikelnummer

05003527001

Hersteller Typ

05003527001

Hersteller Artikel Nr.:

05003527001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

122 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.031 kg

1/4'' Zyklop-''Wobble''-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Für 1/4'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung. Mit Kugelfangrille. Chrom-Vanadium, mattverchromt. ''Wobble''-Verlängerung für den Wera Zyklop. Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.