Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8794 B Zyklop-Wobble-Verlängerung, 3/8, 3/8 x 76 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8794 B Zyklop-Wobble-Verlängerung, 3/8, 3/8 x 76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003584001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)

  • Länge - 141 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121295

Sonepar Artikelnummer

120618496

Hersteller Artikelnummer

05003584001

Hersteller Typ

05003584001

Hersteller Artikel Nr.:

05003584001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Vierkant:

10 mm (3/8 Zoll)

Länge:

141 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Anschlussmaß:

9.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.079 kg

3/8'' Zyklop-''Wobble''-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Für 3/8'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung. Mit Kugelfangrille. Chrom-Vanadium, mattverchromt. ''Wobble''-Verlängerung für den Wera Zyklop. Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.