Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8794 C Zyklop-Wobble-Verlängerung, 1/2, 1/2 x 52 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8794 C Zyklop-Wobble-Verlängerung, 1/2, 1/2 x 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003639001

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)

  • Länge - 127 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121448

Sonepar Artikelnummer

120618593

Hersteller Artikelnummer

05003639001

Hersteller Typ

05003639001

Hersteller Artikel Nr.:

05003639001

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Vierkant:

12,5 mm (1/2 Zoll)

Länge:

127 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

12.7 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.095 kg

1/2'' Zyklop-''Wobble''-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Für 1/2'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung. Mit Kugelfangrille. Chrom-Vanadium, mattverchromt. ''Wobble''-Verlängerung für den Wera Zyklop. Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.