WERA - 8794 LA Zyklop VDE-Verlängerung, isoliert, lang, 1/4'', 1/4'' x 150 mm 05003301001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003301001
Ausführung Werkzeugseite - Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite - 1/4 Zoll
Ausführung Steckschlüsselseite - Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite - 1/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236548
Sonepar Artikelnummer
121391813
Hersteller Artikelnummer
05003301001
Hersteller Typ
05003301001
Hersteller Artikel Nr.:
05003301001
Ausführung Werkzeugseite:
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite:
1/4 Zoll
Ausführung Steckschlüsselseite:
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite:
1/4 Zoll
Länge:
166 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.080 kg


