WERA - 8794 LB Zyklop-Verlängerung lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003583001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 270 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121288
Sonepar Artikelnummer
120618493
Hersteller Artikelnummer
05003583001
Hersteller Typ
05003583001
Hersteller Artikel Nr.:
05003583001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
270 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.5 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.198 kg


