WERA - 8794 SA VDE Zyklop-Verlängerung isoliert, kurz, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005950001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge - 153 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233677
Sonepar Artikelnummer
121252659
Hersteller Artikelnummer
05005950001
Hersteller Typ
05005950001
Hersteller Artikel Nr.:
05005950001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
153 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.046 kg


