WERA - 8794 SA Zyklop-Verlängerung kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003525001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge - 141 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121066
Sonepar Artikelnummer
120618377
Hersteller Artikelnummer
05003525001
Hersteller Typ
05003525001
Hersteller Artikel Nr.:
05003525001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
141 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.041 kg


