WERA - 8794 SB Zyklop-Verlängerung kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003582001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 190 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121271
Sonepar Artikelnummer
120618490
Hersteller Artikelnummer
05003582001
Hersteller Typ
05003582001
Hersteller Artikel Nr.:
05003582001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
190 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.5 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.127 kg


