WERA - 8794 SC Zyklop-Verlängerung kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003637001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 190 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121424
Sonepar Artikelnummer
120618588
Hersteller Artikelnummer
05003637001
Hersteller Typ
05003637001
Hersteller Artikel Nr.:
05003637001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
190 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
12.7 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.224 kg


