Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4, 1/4 x 35,5 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4, 1/4 x 35,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003528001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schlüsselweite in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schlüsselweite - 6.3 mm

  • Länge - 35.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121509

Sonepar Artikelnummer

120618378

Hersteller Artikelnummer

05003528001

Hersteller Typ

05003528001

Hersteller Artikel Nr.:

05003528001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schlüsselweite in Zoll:

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

6.3 mm

Länge:

35.5 mm

Anschlussmaß:

6.3 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.026 kg

1/4'' Zyklop-Kardangelenk. Für 1/4'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Chrom-Vanadium/Chrom-Molybdän, mattverchromt. Wera Zyklop Kardangelenk für 1/4''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.