Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8, 3/8 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8, 3/8 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003585001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite in Zoll - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 9.5 mm

  • Länge - 116 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121523

Sonepar Artikelnummer

120618495

Hersteller Artikelnummer

05003585001

Hersteller Typ

05003585001

Hersteller Artikel Nr.:

05003585001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite in Zoll:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

9.5 mm

Länge:

116 mm

Anschlussmaß:

9.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.062 kg

3/8'' Zyklop-Kardangelenk. Für 3/8'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Chrom-Vanadium/Chrom-Molybdän, mattverchromt. Wera Zyklop Kardangelenk für 3/8''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.