Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2, 1/2 x 69 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2, 1/2 x 69 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003640001

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 12.7 mm

  • Länge - 136 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121547

Sonepar Artikelnummer

120618592

Hersteller Artikelnummer

05003640001

Hersteller Typ

05003640001

Hersteller Artikel Nr.:

05003640001

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite in Zoll:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

12.7 mm

Länge:

136 mm

Anschlussmaß:

12.7 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.136 kg

1/2'' Zyklop-Kardangelenk. Für 1/2'' Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Chrom-Vanadium/Chrom-Molybdän, mattverchromt. Wera Zyklop Kardangelenk für 1/2''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.